3130 56 04 SECURITY CLIP LF D1/4 BLUE
Legris SECURITY CLIP LF D1/4 BLUE
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3130 56 04
Rubix:1776694
EAN:0820099926681

Produktdetails : 3130 56 04 SECURITY CLIP LF D1/4 BLUE
SECURITY CLIP LF D1/4 BLUE
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
| Typ | 3130 |
| Werkstoff | technisches polymer |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
