Referenzen
Parker:0117 00 34
Rubix:156710
Hersteller:0117 00 34
EAN:0820099105673

Produktdetails : 0117 00 34 Schottverschraubung, G1
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Schottkupplung weiblich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.266
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Schottkupplung weiblich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.266
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 269 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1382 g |
| Typ | 117 |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 46 mm |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort