1822 08 10 Schlauchtüllen für Gummischlauch, 8mm, 10mm, Edelstahl
Legris Schlauchtüllen für Gummischlauch, 8mm, 10mm, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1822 08 10
Rubix:474588
Hersteller:1822 08 10
EAN:0820099193755

Produktdetails : 1822 08 10 Schlauchtüllen für Gummischlauch, 8mm, 10mm, Edelstahl
Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilindustrie, Petrochemie, Kühlung und Heizung, Chemie, Offshore-Öl und Gas
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Edelstahl-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 2
Form: Steckverbinder für Schlauch
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.011
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Edelstahl-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 2
Form: Steckverbinder für Schlauch
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.011
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 31 g |
| Typ | 1822 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,98 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
78,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
