3122 04 05 LF3000 Schlauch-Stecktülle, 4mm für Schlauch 5mm IG
Legris Schlauch-Stecktulle, technisches Polymer
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3122 04 05
Rubix:474802
Hersteller:3122 04 05
EAN:0820099229287


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | glasfaserverstärktes nylon 6.6 / messing (basis) / nitril (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 5 (i.d.) |
Produktdetails : 3122 04 05 LF3000 Schlauch-Stecktülle, 4mm für Schlauch 5mm IG
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Barb to Tube Stem
Anschluss 1 Größe: 4 mm Schlauch I.D.
Anschluss 1 Größe: 4 mm (I.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: 5 mm Schlauch I.D.
Anschluss 2 Größe: 5 mm (I.D.)
Anschluss 2 Typ: Stecker
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Hex-Größe: n/a
Hex-Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transportwesen, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,005
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Barb to Tube Stem
Anschluss 1 Größe: 4 mm Schlauch I.D.
Anschluss 1 Größe: 4 mm (I.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: 5 mm Schlauch I.D.
Anschluss 2 Größe: 5 mm (I.D.)
Anschluss 2 Typ: Stecker
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Hex-Größe: n/a
Hex-Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transportwesen, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,005
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes nylon 6.6 / messing (basis) / nitril (dichtung) |
| Anschluss 1 | 5 (i.d.) |
| Anschluss 2 | 4 |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
18,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort