1100U12A01 Polyurethan-Rohr, antistatisch, 12x8mm, schwarz, 100m-Rolle
Legris Schlauch Antistatisches Polyurethan UA10
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1100U12A01
Rubix:1148767
Hersteller:1100U12A01
EAN:0820099185965

Produktdetails : 1100U12A01 Polyurethan-Rohr, antistatisch, 12x8mm, schwarz, 100m-Rolle
Anwendung: Pneumatik, Elektronik, Spritzlackierung, elektrische Wandler, antistatische Verpackungen
Farbe: SCHWARZ
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Rohre: 1
Spezifikationen: ATEX 94/9/EC (*für ATEX-Bereiche bitte Rücksprache), REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC
Tube I.d. (mm): 8
Rohr O.d. (mm): 12
Schlauchmaterial: PU - ANTISTATIC
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 8.2
Farbe: SCHWARZ
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Rohre: 1
Spezifikationen: ATEX 94/9/EC (*für ATEX-Bereiche bitte Rücksprache), REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC
Tube I.d. (mm): 8
Rohr O.d. (mm): 12
Schlauchmaterial: PU - ANTISTATIC
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 8.2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8200 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 8200 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Länge | 100 m |
| Farbe | schwarz |
| 1 mm | |
| 220 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
659,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
784,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
