Referenzen
Parker:S3BPL4/6-1/4
Rubix:1772215
Hersteller:S3BPL4/6-1/4
EAN:0886357112012


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | s3bpl |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 1/4 '' |
Produktdetails : S3BPL4/6-1/4 S3BPL 4/6-1/4
Gehäuse-Material: vernickeltes Messing
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4x6
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Form: T-Stück mit festem Gewinde
Gewicht: 0.048
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4x6
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Form: T-Stück mit festem Gewinde
Gewicht: 0.048
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | s3bpl |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 1/4 '' |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,95 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
26,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort