1100U08 03 Polyurethan-Rohr, 8 x 5.5mm Drm., rot, 100m-Rolle
Legris Rohr Polyurethan flexibel U100
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1100U08 03
Rubix:1148729
Hersteller:1100U08 03
EAN:0820099184722

Produktdetails : 1100U08 03 Polyurethan-Rohr, 8 x 5.5mm Drm., rot, 100m-Rolle
Für kompakte Anlagen, die einen kleinen Biegeradius und eine hohe Flexibilität erfordern.
Exzellente Abriebfestigkeit.
Breites Sortiment an verschiedenen Farben für eine leichte Identifikation verschiedener Kreisläufe erhältlich.
Exzellente Abriebfestigkeit.
Breites Sortiment an verschiedenen Farben für eine leichte Identifikation verschiedener Kreisläufe erhältlich.
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: ROT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 5,5
Rohr O.d. (mm): 8
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 3,6
Farbe: ROT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 5,5
Rohr O.d. (mm): 8
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 3,6
Stärken
• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.
Anwendungen
• Nahrungsmittel und Getränke
• Sonstige Erzeugnisse
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Förderung von Druckluft und industriellen Flüssigkeiten
• Standard-pneumatische Anwendungen, die schnelle Zyklen benötigen
• Anwendungen, die Wasser und Feuchtigkeit (PU-Äther) unterworfen sind
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3600 g |
| Innendurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 100 m |
| Farbe | rot |
| 113 mm | |
| 500 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
