1025U10 04 Polyurethan-Rohr, 10 x 7mm Drm., blau, 25m-Rolle

Legris Polyurethanrohr 25 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1025U10 04
Rubix:1148521
Hersteller:1025U10 04
EAN:0820099171043
1025U10 04 Polyurethan-Rohr, 10 x 7mm Drm., blau, 25m-Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1025U10 04 Polyurethan-Rohr, 10 x 7mm Drm., blau, 25m-Rolle


Empfohlen für kompakte Installationen, die einen kleinen Krümmungsradius und eine sehr gute Flexibilität erfordern.
Sehr gute Abriebfestigkeit.
Erhältlich in einer großen Auswahl an Farben zur einfachen Identifizierung von Kreisläufen. Einsatztemperatur: -15 bis 70 °C, 5 bis 158°F, 258° bis 343°K.
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall")
Rohr I.d. (mm): 7
Rohr O.d. (mm): 10
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 1.46

Stärken

• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.

Anwendungen


• Nahrungsmittel und Getränke
• Sonstige Erzeugnisse
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Förderung von Druckluft und industriellen Flüssigkeiten
• Standard-pneumatische Anwendungen, die schnelle Zyklen benötigen
• Anwendungen, die Wasser und Feuchtigkeit (PU-Äther) unterworfen sind
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1560 g
Gewicht der Verpackung1460 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbeblau
Rollenlänge250 m
Werkstoffpu
Max. Betriebsdruck9 bar
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur70 °C
Biegeradius25 mm
106 mm
405 mm
Zolltarifcode39173200
56,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std