0166 08 14 Reduziersatz von 14mm auf 8mm
Legris Reduziersatz von 14mm auf 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0166 08 14
Rubix:474012
Hersteller:0166 08 14
EAN:0820099124209


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | 166 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
Produktdetails : 0166 08 14 Reduziersatz von 14mm auf 8mm
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser: 14 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: 3 Stück Reduzierstück
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.050
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser: 14 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: 3 Stück Reduzierstück
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.050
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 535 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 166 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Max. Betriebsdruck | 45 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
126,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort