0166 06 14 Reduziersatz von 14mm auf 6mm
Legris Reduziersatz von 14mm auf 6mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0166 06 14
Rubix:474008
Hersteller:0166 06 14
EAN:0820099123974

Produktdetails : 0166 06 14 Reduziersatz von 14mm auf 6mm
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser: 14 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: 3 Stück Reduzierstück
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.052
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser: 14 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: 3 Stück Reduzierstück
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.052
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 553 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 166 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
137,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
