1025U10K04 PU ANTI-SPARK TUBE SINLGE LAYE
Legris PU ANTI-SPARK TUBE SINLGE LAYE
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1025U10K04
Rubix:1770890
Hersteller:1025U10K04
EAN:0820099171234

Produktdetails : 1025U10K04 PU ANTI-SPARK TUBE SINLGE LAYE
Anwendung: Druckluft, Robotik, mechanische Beanspruchung, Kühlung, Schweißen, Verkabelung, Industriemaschinen
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 14
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Industrieflüssigkeiten, Luft (Druckluft), Kühlmittel
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Rohre: 1
Spezifikationen: UL 94 V-0 (Feuerbeständigkeit), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC, REACH 1907/2006
Rohr I.d. (mm): 7
Tube O.d. (mm): 10
Rohrmaterial: PUER - UL94
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 1.6
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 14
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Industrieflüssigkeiten, Luft (Druckluft), Kühlmittel
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Rohre: 1
Spezifikationen: UL 94 V-0 (Feuerbeständigkeit), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC, REACH 1907/2006
Rohr I.d. (mm): 7
Tube O.d. (mm): 10
Rohrmaterial: PUER - UL94
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 1.6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1116 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1600 g |
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | polyurethan (pu) – ether (einlagig, funkenfrei) |
| Berstdruck | 36 bar |
| Länge | 25000 mm |
| Größe | 10 x 7 mm |
| 106 mm | |
| 405 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
