C8UNPMB6M10 PRESTOMATIC 2 ADJUSTABLE MALE
Legris PRESTOMATIC 2 ADJUSTABLE MALE
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:C8UNPMB6M10
Rubix:1770703
EAN:0886357106561

Produktdetails : C8UNPMB6M10 PRESTOMATIC 2 ADJUSTABLE MALE
Anwendung: Luftfederung, Fahrwerk, Motorbremse, Getriebe, Stromabnehmer, Motorsteuerung, Druckluftbremsanlagen
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M10x1.0
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm (AD)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Material des Klemmrings: Edelstahl
Konstruktionsmaterial: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl pro Box: 5
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann erreicht werden, wenn sie mit feuerfesten Schläuchen verwendet werden. Vollständig an die Anwendungen von Transportbremssystemen mit Schläuchen angepasst: DIN 74324-1, DIN 73378, NF-R12-632-2
Gewicht: 0,032
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M10x1.0
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm (AD)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Material des Klemmrings: Edelstahl
Konstruktionsmaterial: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl pro Box: 5
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann erreicht werden, wenn sie mit feuerfesten Schläuchen verwendet werden. Vollständig an die Anwendungen von Transportbremssystemen mit Schläuchen angepasst: DIN 74324-1, DIN 73378, NF-R12-632-2
Gewicht: 0,032
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Typ | c8unpmb |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Nenndruck | 25 bar |
| Druck | 25 bar |
| Serie | prestomatic 2 |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
869,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.034,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
