1025U04 02 Polyurethan-Rohr, 4 x 2.5mm Drm., grün, 25m-Rolle
Legris Polyurethanrohr 25 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1025U04 02
Rubix:1148402
Hersteller:1025U04 02
EAN:0820099169330

Produktdetails : 1025U04 02 Polyurethan-Rohr, 4 x 2.5mm Drm., grün, 25m-Rolle
Empfohlen für kompakte Installationen, die einen kleinen Krümmungsradius und eine sehr gute Flexibilität erfordern.
Sehr gute Abriebfestigkeit.
Erhältlich in einer großen Auswahl an Farben zur einfachen Identifizierung von Kreisläufen. Einsatztemperatur: -15 bis 70 °C, 5 bis 158°F, 258° bis 343°K.
Sehr gute Abriebfestigkeit.
Erhältlich in einer großen Auswahl an Farben zur einfachen Identifizierung von Kreisläufen. Einsatztemperatur: -15 bis 70 °C, 5 bis 158°F, 258° bis 343°K.
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: GRÜN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 2,5
Tube O.d. (mm): 4
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,315
Farbe: GRÜN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 2,5
Tube O.d. (mm): 4
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,315
Stärken
• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.
Anwendungen
• Nahrungsmittel und Getränke
• Sonstige Erzeugnisse
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Förderung von Druckluft und industriellen Flüssigkeiten
• Standard-pneumatische Anwendungen, die schnelle Zyklen benötigen
• Anwendungen, die Wasser und Feuchtigkeit (PU-Äther) unterworfen sind
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 158 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 315 g |
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | grün |
| Rollenlänge | 250 m |
| Werkstoff | polyurethan (pu)-ester |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Berstdruck | 30 bar |
| Biegeradius | 10 mm |
| 30 mm | |
| 280 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
