0591 06 21 NEEDLE BALL VALVE BI-DIRECT 1/

Legris NEEDLE BALL VALVE BI-DIRECT 1/

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0591 06 21
Rubix:1765896
Hersteller:0591 06 21
EAN:0820099770536
0591 06 21 NEEDLE BALL VALVE BI-DIRECT 1/

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0591 06 21 NEEDLE BALL VALVE BI-DIRECT 1/


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Wasserkreisläufe, Werkzeugmaschinen, Gummiindustrie, Verpackung, Textil
Gehäusematerial: Edelstahl 316L
Gehäusewerkstoff: EDELSTAHL 316L
Marke: Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Zyklen pro Lebensdauer: n/a
Nenndurchmesser (dn): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 22,98 Nl/m bei 6 bar (H20)
Für Medien: Luft, Wasser, Inertgase, Öl
Funktion: 2-Wege
Griffart: Butterfly-Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: 22,98 NL/min bei 6 Bar (H20)
Maximaler Betriebsdruck: 400, 40, 5802
Maximale Betriebstemperatur: 180, 356
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: n/a
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Blendengröße: 6
Produktreihe: Nadelventile aus Messing
Produktart: Weibliches Nadelventil
Produkttyp: Nadelventile
Produkttyp: Edelstahl-Nadelventile
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: n/a
Form: Stahlnadelventil weiblich
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm)
Technologie: Fluid- & Gas-Handling, Prozesskontrolle, Pneumatik
Gewicht: 0,483, 1,0626

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht472 g
Gewicht der Verpackung502 g
Typ591
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
178,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,36 € inkl. MwSt.