0200 52 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, M6 x 1
Legris Messing-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, M6 x 1
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0200 52 00
Rubix:474089
Hersteller:0200 52 00
EAN:0820099130866


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | 200 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,236 '' |
Produktdetails : 0200 52 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, M6 x 1
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M6x1.0
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Sechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.004
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M6x1.0
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Sechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.004
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 203 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 200 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,236 '' |
| Max. Betriebsdruck | 250 bar |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
166,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort