0202 71 00 Messing-Gewindestopfen mit Bund und Innensechskant, M14x1.5

Legris Messing-Gewindestopfen mit Bund und Innensechskant, M14x1.5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0202 71 00
Rubix:474102
Hersteller:0202 71 00
EAN:0820099131634
0202 71 00 Messing-Gewindestopfen mit Bund und Innensechskant, M14x1.5

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ202
Gewindedurchmesser (Zoll)0,551 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0202 71 00 Messing-Gewindestopfen mit Bund und Innensechskant, M14x1.5


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M14x1.5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.015

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Gewicht der Verpackung159 g
Werkstoffmessing
Typ202
Gewindedurchmesser (Zoll)0,551 ''
Max. Betriebsdruck250 bar
Rohraußendurchmesser6 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
48,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
57,36 € inkl. MwSt.