6901 04 19 MALE M5 FDA NICKEL PLATED BRAS
Legris MALE M5 FDA NICKEL PLATED BRAS
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6901 04 19
Rubix:1765023
EAN:0886357054886

Produktdetails : 6901 04 19 MALE M5 FDA NICKEL PLATED BRAS
Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 4 mm Schlauchaußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M5x0.8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C (Für Arbeitsumgebungen bis 130°C, bitte Rücksprache).
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis zu -40 °C, bitte Rücksprache), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis zu -40 °F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,003
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 4 mm Schlauchaußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M5x0.8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C (Für Arbeitsumgebungen bis 130°C, bitte Rücksprache).
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis zu -40 °C, bitte Rücksprache), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis zu -40 °F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,003
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Typ | 6901 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort