6306 08 60WP2 LIQUIFIT INEQUAL UNION D5/16-D
Legris LIQUIFIT INEQUAL UNION D5/16-D
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6306 08 60WP2
Rubix:1764337
EAN:0820099969459

Produktdetails : 6306 08 60WP2 LIQUIFIT INEQUAL UNION D5/16-D
Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,008
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,008
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 78 g |
| Typ | 6306 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
