6302 56 08WP2 LIQUIFIT INEQUAL ELBOW D1/4-D5
Legris LIQUIFIT INEQUAL ELBOW D1/4-D5
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6302 56 08WP2
Rubix:1764379
EAN:0820099968452


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | bio-polymer |
|---|---|
| Typ | 6302 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
Produktdetails : 6302 56 08WP2 LIQUIFIT INEQUAL ELBOW D1/4-D5
Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Schlauch
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeiten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,006
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Schlauch
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeiten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,006
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 58 g |
| Werkstoff | bio-polymer |
| Typ | 6302 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| Nenndruck | 16 bar |
| Druck | 16 bar |
| Serie | liquifitae |
| Rohraußendurchmesser | 13,5 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort