6306 10 00WP2 LIQUIFIT EQUAL UNION D10 STAND

Legris LIQUIFIT EQUAL UNION D10 STAND

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:6306 10 00WP2
Rubix:1764241
EAN:0820099933610
6306 10 00WP2 LIQUIFIT EQUAL UNION D10 STAND
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 6306 10 00WP2 LIQUIFIT EQUAL UNION D10 STAND


Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 10 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 10 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeiten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,009

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Typ6306
Werkstoffbiobasierte rohstoffe
Rohraußendurchmesser16 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur95 °C
1 mm
120 mm
Zolltarifcode39174000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,05 inkl. MwSt.