3698 08 10 LF3600 T-Einschraubanschluss, 8mm - G1/8, chem. vernickelt
Legris LF3600 T-Einschraubanschluss, 8mm - G1/8, chem. vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3698 08 10
Rubix:119772
Hersteller:3698 08 10
EAN:0820099286648


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | 3698 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/8 '' |
Produktdetails : 3698 08 10 LF3600 T-Einschraubanschluss, 8mm - G1/8, chem. vernickelt
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: G 1/8
Anschluss 3 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Abzweig-T-Stück
Spezifikationen: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,041
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: G 1/8
Anschluss 3 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Abzweig-T-Stück
Spezifikationen: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,041
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 438 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 3698 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/8 '' |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
157,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort