3600 04 00 LF3600 Einpresspatrone, 4mm

Legris LF3600 Einpresspatrone, 4mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3600 04 00
Rubix:69527
Hersteller:3600 04 00
EAN:0820099273600
3600 04 00 LF3600 Einpresspatrone, 4mm

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3600 04 00 LF3600 Einpresspatrone, 4mm


Anwendung: Automobiltechnik, Pneumatik, Halbleitertechnik, Kältetechnik, Verpackung, Vakuum, Robotik
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 4 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Industrieflüssigkeiten für LF-Patronen. Siehe entsprechende Kapitel, Luft (Druckluft) für TL-Kartuschen.
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metallpatronen für Flüssigkeiten und Gase
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Kartusche
Spezifikationen Erfüllt: FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004 (Mindestdurchfluss 0,02 l/Std.), RoHS 2011/65/EC, USDA NSF H1 (Grease), ASTM B733-04: Selbstkatalytische Nickelbeschichtung, ATEX DI: 94/9/EC, PED DI: 97/23/CE (TL), PED DI: 97/23/CE (LF 3600, LF 3800, LF 3900)
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,006

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Gewicht der Verpackung68 g
Typ3600
Werkstoffvernickeltes messing
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
30,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,06 € inkl. MwSt.