3528 00 13 LF3000 Zweifach-Hohlschraube für 2 Ringanschlüsse, G1/4

Legris LF3000 Zweifach-Hohlschraube für 2 Ringanschlüsse, G1/4

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:3528 00 13
Rubix:69523
Hersteller:3528 00 13
EAN:0820099270449
3528 00 13 LF3000 Zweifach-Hohlschraube für 2 Ringanschlüsse, G1/4
Technische Zusammenfassung
Typ3528
Anschluss 11/4 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3528 00 13 LF3000 Zweifach-Hohlschraube für 2 Ringanschlüsse, G1/4


Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: n/a
Hex Größe: 17
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: k.A.
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0.031

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Gewicht der Verpackung330 g
Typ3528
Anschluss 11/4 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Rohraußendurchmesser17 mm
63 mm
65 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,19 exkl. MwSt.
/ Stück
6,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std