3188 10 12 LF3000 T-Steckanschluss, Anschluss, 2 x 10mm Stecker 12mm

Legris LF3000 T-Steckanschluss, Anschluss, 2 x 10mm Stecker 12mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3188 10 12
Rubix:474879
EAN:0820099252087
3188 10 12 LF3000 T-Steckanschluss, Anschluss, 2 x 10mm Stecker 12mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffglasfaserverstärktes technisches polymer (körper); edelstahl (klemmring); vernickeltes messing (adapter); nbr/nitril (dichtung)
Typ3188
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3188 10 12 LF3000 T-Steckanschluss, Anschluss, 2 x 10mm Stecker 12mm


Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr auf Rohrvorbau
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 12 mm Schlauch I.D.
Anschluss 2 Größe: 12 mm (I.D.)
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Abzweig-T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,031

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Gewicht der Verpackung331 g
Werkstoffglasfaserverstärktes technisches polymer (körper); edelstahl (klemmring); vernickeltes messing (adapter); nbr/nitril (dichtung)
Typ3188
Druck20 bar
Anschluss 110 mm tube (outer diameter)
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Anschluss 212 mm tube (outer diameter)
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
84,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
100,67 € inkl. MwSt.