3198 14 21 LF3000 T-Einschraubanschluss, 14mm - G1/2

Legris LF3000 T-Einschraubanschluss, 14mm - G1/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3198 14 21
Rubix:102330
Hersteller:3198 14 21
EAN:0820099256382
3198 14 21 LF3000 T-Einschraubanschluss, 14mm - G1/2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ3198
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3198 14 21 LF3000 T-Einschraubanschluss, 14mm - G1/2


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 14 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 14 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/2
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 24
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktserie: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Abzweig-T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,035

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35 g
Gewicht der Verpackung208 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ3198
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
70,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
83,66 € inkl. MwSt.