4810 10 17 Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN10 x G3/8, VA

Legris Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN10 x G3/8, VA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:4810 10 17
Rubix:69591
Hersteller:4810 10 17
EAN:0820099299204
4810 10 17 Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN10 x G3/8, VA

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 4810 10 17 Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN10 x G3/8, VA


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung, Luftfahrt, Chemie, Halbleiter, Pharmazie, Medizin, Petrochemie, Laboratorien
Kugelmaterial: Edelstahl 316L
Körperwerkstoff: Edelstahl 316L
Gehäusewerkstoff: EDELSTAHL 316L
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: k.A.
Für Flüssigkeitsarten: Inerte Gase, Luft, Wasser
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 64, 6.4, 928
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Befestigungsart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 10
Produktreihe: Edelstahl-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Inline Edelstahl Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: n/a
Schaftmaterial: Edelstahl 316L
Schaftdichtungsmaterial: PTFE
Technologie: k. A.
Gewicht: 0,194, 0,4268

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht192 g
Gewicht der Verpackung1000 g
Typ4810
120 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
329,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
392,46 € inkl. MwSt.