3107 06 04 LF3000 Kreuz-Steckanschluss, 1 Anschluss 6mm, 3 Anschl. 4mm
Legris Kreuz-Steckanschluss, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3107 06 04
Rubix:109082
Hersteller:3107 06 04
EAN:0820099217482

Produktdetails : 3107 06 04 LF3000 Kreuz-Steckanschluss, 1 Anschluss 6mm, 3 Anschl. 4mm
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 4 mm Schlauchaußenumfang
Anschluss 2 Größe: 4 mm (Außenumfang)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Kreuz
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,012
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 4 mm Schlauchaußenumfang
Anschluss 2 Größe: 4 mm (Außenumfang)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Kreuz
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,012
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 145 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Anschluss 2 | 4 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
116,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
