1873 14 18 Gewindevergrösserung, NPT 1/4AG x NPT 3/8IG, VA

Legris Gewindevergrösserung, NPT 1/4AG x NPT 3/8IG, VA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1873 14 18
Rubix:474645
EAN:0820099197005
1873 14 18 Gewindevergrösserung, NPT 1/4AG x NPT 3/8IG, VA

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1873 14 18 Gewindevergrösserung, NPT 1/4AG x NPT 3/8IG, VA


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/4 / NPT 3/8
Anschluss 1 Typ: NPT / NPT
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.042

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht43 g
Gewicht der Verpackung93 g
Typ1873
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser22 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072910
50,32 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
59,88 € inkl. MwSt.