0900 10 17 Doppelnippel, R1/8 - R3/8 AG, MS vernickelt

Legris Gerader Adapter mit Außengewinde BSP 900

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0900 10 17
Rubix:474266
Hersteller:0900 10 17
EAN:0820099076898
0900 10 17 Doppelnippel, R1/8 - R3/8 AG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0900 10 17 Doppelnippel, R1/8 - R3/8 AG, MS vernickelt


Verbindung mit zwei Anschlüssen mit Außengewinde.
Anwendung: Textil, Pneumatik, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Robotik, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8 / R 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Flüssigkeiten: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Gewicht der Verpackung1013 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r 1/8
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
1,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std