1816 12 00 Gerade Schottverschraubung, 12mm, Edelstahl

Legris Gerade Schottverschraubung, 12mm, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1816 12 00
Rubix:474550
Hersteller:1816 12 00
EAN:0820099192093
1816 12 00 Gerade Schottverschraubung, 12mm, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 316l
Typ1816
Rohraußendurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1816 12 00 Gerade Schottverschraubung, 12mm, Edelstahl


Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilindustrie, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl und Gas
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Box: 2
Form: Schottverbindungsrohr / Rohr
Hülsenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.113

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht112 g
Gewicht der Verpackung237 g
Werkstoffedelstahl 316l
Typ1816
Rohraußendurchmesser12 mm
Anschluss 1tube od 12 mm ''
Anschluss 2tube od 12 mm
Druck80 bar
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
152,92 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
181,97 € inkl. MwSt.