0101 22 34 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 22mm - G1

Legris Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 22mm - G1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0101 22 34 39
Rubix:473550
Hersteller:0101 22 34 39
EAN:0820099090511
0101 22 34 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 22mm - G1

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzinkplattierter stahl mit nbr-dichtung (verbunddichtring)
Typ101
Rohraußendurchmesser41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0101 22 34 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 22mm - G1


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 22
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
O-Ring Material: ZINKPLATIERTER STAHL MIT NBR-DICHTUNG
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboterausrüstung in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.259

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht262 g
Gewicht der Verpackung273 g
Werkstoffzinkplattierter stahl mit nbr-dichtung (verbunddichtring)
Typ101
Rohraußendurchmesser41 mm
Anschluss 1g1 ''
Anschluss 222
Druck250 bar
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
288,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
343,14 € inkl. MwSt.