0101 18 21 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 18mm - G1/2
Legris Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 18mm - G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0101 18 21 39
Rubix:473541
Hersteller:0101 18 21 39
EAN:0820099090092


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / zinkplattierter stahl (nbr-dichtung) |
|---|---|
| Typ | 101 |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : 0101 18 21 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 18mm - G1/2
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 18
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
O-Ring Material: ZINKPLATIERTER STAHL MIT NBR-DICHTUNG
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Schachtel: 5
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboterausrüstung in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.129
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 18
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
O-Ring Material: ZINKPLATIERTER STAHL MIT NBR-DICHTUNG
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Schachtel: 5
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboterausrüstung in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.129
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 131 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 688 g |
| Werkstoff | messing / zinkplattierter stahl (nbr-dichtung) |
| Typ | 101 |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| Anschluss 1 | g1/2 (bspp) '' |
| Anschluss 2 | ø18 |
| Druck | 550 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
143,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort