1805 06 18 Gerade Einschraubverschraubung, 6mm - NPT3/8, Edelstahl
Legris Gerade Einschraubverschraubung, 6mm - NPT3/8, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1805 06 18
Rubix:474499
Hersteller:1805 06 18
EAN:0820099189925


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 316l |
|---|---|
| Typ | 1805 |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
Produktdetails : 1805 06 18 Gerade Einschraubverschraubung, 6mm - NPT3/8, Edelstahl
Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilindustrie, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl und Gas
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): NPT3/8
Anschluss 1 Gewindeart: NPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Box: 2
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Hülsenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.033
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): NPT3/8
Anschluss 1 Gewindeart: NPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Box: 2
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Hülsenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.033
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 74 g |
| Werkstoff | edelstahl 316l |
| Typ | 1805 |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
| Anschluss 1 | npt3/8 '' |
| Anschluss 2 | 6 |
| Druck | 80 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,38 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
63,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort