0105 05 13 Gerade Einschraubverschraubung, 5mm - R1/4

Legris Gerade Einschraubverschraubung, 5mm - R1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0105 05 13
Rubix:473594
Hersteller:0105 05 13
EAN:0820099093802
0105 05 13 Gerade Einschraubverschraubung, 5mm - R1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Typ105
Rohraußendurchmesser5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0105 05 13 Gerade Einschraubverschraubung, 5mm - R1/4


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.023

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Gewicht der Verpackung237 g
Werkstoffedelstahl
Typ105
Rohraußendurchmesser5 mm
Anschluss 1r1/4 ''
Anschluss 25 mm
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
41,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,15 € inkl. MwSt.