0101 10 74 Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - M16 x 1,25
Legris Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - M16 x 1,25
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0101 10 74
Rubix:473516
EAN:0820099089041

Produktdetails : 0101 10 74 Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - M16 x 1,25
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M16x1,25
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.051
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M16x1,25
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.051
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 101 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Anschluss 1 | m16x1,25 '' |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Druck | 550 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
198,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
