1025P03 00 18 Polyamid-Rohr, weich, 3 x 1.8mm Drm., weiß, 25m-Rolle

Legris Rohr, halbstarr P025

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1025P03 00 18
Rubix:1148465
Hersteller:1025P03 00 18
EAN:0820099165974
1025P03 00 18 Polyamid-Rohr, weich, 3 x 1.8mm Drm., weiß, 25m-Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser1,8 mm
Außendurchmesser3 mm
Farbefarblos
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1025P03 00 18 Polyamid-Rohr, weich, 3 x 1.8mm Drm., weiß, 25m-Rolle


PA-Schläuche haben sich für Industrie- oder Fahrzeuganwendungen bewährt und garantieren aufgrund ihrer stabilen langfristigen mechanischen Eigenschaften eine hervorragende Haltbarkeit. Spezielle Qualität von halbstarrem Polyamid, hergestellt nach dem Eco-Design-Ansatz von Parker

Anwendung: Verpackung, Werkzeugbau, Druckluft, Antriebstechnik, Robotik, Industriemaschinen
Farbe: NATUR
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: bis 100 °C Siehe Grafik "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Starr-PA), Luft (Druckluft: Halb-Starr-PA), Industrieflüssigkeiten (Halb-Starr-PA), Schmierstoffe (Starr-PA), Industrieflüssigkeiten (Starr-PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen nach: DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), REACH 1907/2006 (Industrie), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7628 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr I.d. (mm): 1,8
Rohr O.d. (mm): 3
Schlauchmaterial: PA
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0.206

Stärken

• Bewährtes Material
• Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit
• Hervorragende Materialstabilität (mechanisch und chemisch)
• Kontinuierliche Kalibrierung während der Produktion für hervorragende Zuverlässigkeit
• Zwei Materialqualitäten: steif und halbsteif
• Bio-basiertes halbstarres Material • Vielseitigkeit u. Leistungsfähigkeit
• Breites Spektrum an Betriebsdruck und Temperatur
• Gute Schwingungsaufnahme
• Abriebfest
• Restlängenmarkierung.
• Große Auswahl an Farben, um die Kreislaufidentifikation zu erleichtern.
• Silikonfrei

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Werkzeugmaschinen
• Standard pneumatische Maschinenausstattung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet
• Anwendungen, die mechanischer Belastung unterworfen sind (starres PA)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Gewicht der Verpackung206 g
Innendurchmesser1,8 mm
Außendurchmesser3 mm
Farbefarblos
Rollenlänge25 m
Werkstoffpa
Max. Betriebsdruck50 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur100 °C
Biegeradius6 mm
30 mm
280 mm
Zolltarifcode39173200
18,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std