6909 06 10 FDA NICKEL BRA 1/8 BSPT ELBOW
Legris FDA NICKEL BRA 1/8 BSPT ELBOW
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6909 06 10
Rubix:1760625
EAN:0886357055883

Produktdetails : 6909 06 10 FDA NICKEL BRA 1/8 BSPT ELBOW
Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis, Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihen: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,010
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis, Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihen: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,010
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | 6909 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/8 '' |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 10,5 mm |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
57,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
