6999 08 10 FDA NICKEL BRA 1/8 BSPP ELBOW

Legris FDA NICKEL BRA 1/8 BSPP ELBOW

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6999 08 10
Rubix:1760596
EAN:0886357058846
6999 08 10 FDA NICKEL BRA 1/8 BSPP ELBOW

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 6999 08 10 FDA NICKEL BRA 1/8 BSPP ELBOW


Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt, Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 8 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,018

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Typ6999
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/8 ''
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser13 mm
1 mm
120 mm
Zolltarifcode39174000
61,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
73,30 € inkl. MwSt.