3129 56 11 EXTD M STUD ELBOW 1/4 X 1/8
Legris EXT'D M STUD ELBOW 1/4 X 1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3129 56 11
Rubix:1760395
EAN:0820099232584

Produktdetails : 3129 56 11 EXTD M STUD ELBOW 1/4 X 1/8
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 1/4" (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/8
Anschluss 2 Größe: 1/8" NPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPT, NPT-Gewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 11
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,013
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 1/4" (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/8
Anschluss 2 Größe: 1/8" NPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPT, NPT-Gewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 11
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,013
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 136 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Anschluss 2 | 56 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
67,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
