Referenzen
Parker:3604 60 00
Rubix:1760268
EAN:0820099277226


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | 3604 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,375 '' |
Produktdetails : 3604 60 00 EQUAL TEE 3/8
EQUAL TEE 3/8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 577 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 3604 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,375 '' |
| Druck | 30 bar |
| Anschluss 1 | buis (tube od 3/8 in) – zijde a |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Anschluss 2 | buis (tube od 3/8 in) – zijde b |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
199,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort