4812 50 48 Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN50 - G2
Legris Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN50 - G2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4812 50 48
Rubix:112861
Hersteller:4812 50 48
EAN:0820099299549

Produktdetails : 4812 50 48 Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN50 - G2
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Luftfahrt, Chemie, Halbleiter, Medizin, Petrochemie, Laboratorien, Pharmazie
Kugelmaterial: Edelstahl 316L
Körperwerkstoff: Edelstahl 316L
Gehäusewerkstoff: EDELSTAHL 316L
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp2
Anschlussgröße: Rp2
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 64, 6.4, 928
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Befestigungsart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbedienung
Durchflussmenge: 50
Produktreihe: Serie Edelstahl
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde und Befestigungsplatte
Produkttyp: Kugelhähne
Stückzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Edelstahl-Befestigungskugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: n/a
Schaftmaterial: Edelstahl 316L
Schaftdichtungsmaterial: PTFE
Technik: k.A.
Gewicht: 3.262, 7.1764
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Luftfahrt, Chemie, Halbleiter, Medizin, Petrochemie, Laboratorien, Pharmazie
Kugelmaterial: Edelstahl 316L
Körperwerkstoff: Edelstahl 316L
Gehäusewerkstoff: EDELSTAHL 316L
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp2
Anschlussgröße: Rp2
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 64, 6.4, 928
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Befestigungsart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbedienung
Durchflussmenge: 50
Produktreihe: Serie Edelstahl
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde und Befestigungsplatte
Produkttyp: Kugelhähne
Stückzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Edelstahl-Befestigungskugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: n/a
Schaftmaterial: Edelstahl 316L
Schaftdichtungsmaterial: PTFE
Technik: k.A.
Gewicht: 3.262, 7.1764
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3262 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3391 g |
| Typ | 4812 |
| 1 mm | |
| 220 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
526,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
626,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
