0400 10 17 Durchgangskugelhahn, Zapfen-Zapfen, DN10 - G3/8
Legris Durchgangskugelhahn, Zapfen-Zapfen, DN10 - G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0400 10 17
Rubix:157888
EAN:0820099136301

Produktdetails : 0400 10 17 Durchgangskugelhahn, Zapfen-Zapfen, DN10 - G3/8
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 10
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Außengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie
Menge pro Box: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Kugelhahn männlich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,252, 0,556
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 10
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Außengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie
Menge pro Box: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Kugelhahn männlich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,252, 0,556
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 252 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 537 g |
| Typ | 400 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,60 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
147,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
