0437 23 34 Durchgangskugelhahn, DN23, G1, abschließbar

Legris Durchgangskugelhahn, DN23, G1, abschließbar

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0437 23 34
Rubix:474172
Hersteller:0437 23 34
EAN:0820099140100
0437 23 34 Durchgangskugelhahn, DN23, G1, abschließbar

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0437 23 34 Durchgangskugelhahn, DN23, G1, abschließbar


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 23
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Medienarten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 3-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 23
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Entlüfteter 3-Punkt-Kugelhahn mit Verriegelung
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, abschließbar
Menge pro Karton: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 3/2 Inline entlüfteter 3-Punkt-Kugelhahn mit Verriegelung, weiblich
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 1.192, 2.628

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1192 g
Gewicht der Verpackung2480 g
Typ437
150 mm
150 mm
Zolltarifcode84818081
334,14 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
397,63 € inkl. MwSt.