7012 06 19 Drosselverschraubung LF3000 Blitzanschluss, 6mm - M5

Legris Drosselverschraubung LF3000 Blitzanschluss, 6mm - M5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7012 06 19
Rubix:111457
Hersteller:7012 06 19
EAN:0820099318325
7012 06 19 Drosselverschraubung LF3000 Blitzanschluss, 6mm - M5

Technische Zusammenfassung

Typ7012
Anschlusstypm5x0,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7012 06 19 Drosselverschraubung LF3000 Blitzanschluss, 6mm - M5


Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch männlich
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Bidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 17,5
Hex Größe: 8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,006

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Gewicht der Verpackung72 g
Typ7012
Anschlusstypm5x0,8
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
155,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
185,40 € inkl. MwSt.