0900 00 34 Doppelnippel, R1 - R1 AG, MS vernickelt
Legris Doppelnippel, R1 - R1 AG, MS vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0900 00 34
Rubix:474265
Hersteller:0900 00 34
EAN:0820099076782

Produktdetails : 0900 00 34 Doppelnippel, R1 - R1 AG, MS vernickelt
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4 / R 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.152
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4 / R 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.152
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 153 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1572 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | r 1 |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
116,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
