0920 00 13 Schottverschraubung, G1/4 - M20 x 1.5 AG, MS vernickelt
Legris Schottverschraubung, G1/4 - M20 x 1.5 AG, MS vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0920 00 13
Rubix:148718
Hersteller:0920 00 13
EAN:0820099154121

Produktdetails : 0920 00 13 Schottverschraubung, G1/4 - M20 x 1.5 AG, MS vernickelt
Anwendung: Textil, Robotik, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schottbuchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 25
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.056
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schottbuchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 25
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.056
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1437 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
