9087E07 21 C9000-Kupplungsstecker, European Profil DN7.2, G1/2AG
Legris C9000-Kupplungsstecker, European Profil DN7.2, G1/2AG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:9087E07 21
Rubix:475705
EAN:0820099468884

Produktdetails : 9087E07 21 C9000-Kupplungsstecker, European Profil DN7.2, G1/2AG
Anwendung: Werkstätten, Reinigen, Blasen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ringhauptkreise, Verpackungen
Montagezeit: 0
Kugelmaterial: k.A.
Körpermaterial: Stahl, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 1/2
Anschluss 1 Gewindeart: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Durchmesser: 7,2 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: n/a
Profilform: Europäisches Profil
Menge pro Schachtel: 5
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,105, 0,048
Montagezeit: 0
Kugelmaterial: k.A.
Körpermaterial: Stahl, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 1/2
Anschluss 1 Gewindeart: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Durchmesser: 7,2 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: n/a
Profilform: Europäisches Profil
Menge pro Schachtel: 5
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,105, 0,048
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 251 g |
| Typ | 9087 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
32,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort