0205 28 00 BLG PLUG 3/4 NPT ST BRASS
Legris BL'G PLUG 3/4 NPT S'T BRASS
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0205 28 00
Rubix:1750461
EAN:0820099132402


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | 205 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,75 '' |
Produktdetails : 0205 28 00 BLG PLUG 3/4 NPT ST BRASS
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 3/4
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.052
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 3/4
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.052
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 536 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 205 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,75 '' |
| Max. Betriebsdruck | 250 bar |
| Rohraußendurchmesser | 26,6 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
106,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort