BVGT4-3/8C BALL VALVE DN10 FEMALE 3/8 BSP
Legris BALL VALVE DN10 FEMALE 3/8 BSP
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:BVGT4-3/8C
Rubix:1750232
Hersteller:BVGT4-3/8C
EAN:0886357099504

Produktdetails : BVGT4-3/8C BALL VALVE DN10 FEMALE 3/8 BSP
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Schmetterlingsgriff, behandeltes Aluminium
Griffart: Schmetterlingshebel (behandeltes Aluminium), gelb
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 4, 580
Maximale Betriebstemperatur: 170, 338
Minimale Betriebstemperatur: -40
Montageart: Inline
O-Ring Werkstoff: FPM
Betriebsdruck: 0 bis 4, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 10
Produktreihe: Standard-Serie
Produktstil: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Karton: 20
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM, doppelter O-Ring
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,12, 0,264
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Schmetterlingsgriff, behandeltes Aluminium
Griffart: Schmetterlingshebel (behandeltes Aluminium), gelb
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 4, 580
Maximale Betriebstemperatur: 170, 338
Minimale Betriebstemperatur: -40
Montageart: Inline
O-Ring Werkstoff: FPM
Betriebsdruck: 0 bis 4, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 10
Produktreihe: Standard-Serie
Produktstil: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Karton: 20
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM, doppelter O-Ring
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,12, 0,264
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Typ | bvgt |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,78 € exkl. MwSt.
/ 14 Stück
96,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
