Referenzen
Bauer & Böcker:700/16AS
Rubix:3866059
Hersteller:700/16AS
EAN:4260131239106



Produktdetails : 700/16AS LED-Tischleuchte ''Satellite'' asphalt silver
LED-Tischleuchte
LED-Tischleuchte ''Satellite'' asphalt silver
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 490 lm |
|---|---|
| Leistung | 4,5 W |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
